Beli alat kemasan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah TanggaDeskripsi:Mesin Vacuum sealer adalah mesin yang digunakan untuk proses pengemasan fresh product dengan tehnik menghampakan udara yang ada di dalam kemasan dan menyegelnya hingga menjadi plastik kemasan yang rapat dan higienis. WIRATECH menjual Mesin Vacuum Sealer terlengkap dengan harga termurah dan bergaransi resmi 1 tahun.Perkembangan bakteri dalam oksigen akan ditekan sedemikan rupa, sehingga menghambat perkembangbiakan bakteri lebih lama daripada dengan proses oksidasi alami. Bakteri akan berkembang tanpa proses suhu ruangan di mana menyebabkan proses pembusukan berjalan lebih lama berkali-kali dari biasanya.Household Vacuum Sealer DZ-280A bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Vacuum Sealer DZ-280A ini bertenaga daya listrik sebesar 150 watt memiliki penampang sealer sepanjang 28 cm. serta hasil sealer selebar 8 mm memiliki bobot mesin 3 kg.
- Kenmaster Mesin Press Plastikatribut:
- Voltage: 230V/50Hz
- Crown Horeca Manual Cup SealerDeskripsi:Mesin Cup Sealer adalah mesin kemasan minuman dengan menggunakan prinsip kerja pemanasan dan pemotongan otomatis, sehingga memberikan kesan rapih, indah dan tidak tumpah (memudahkan pembeli untuk membawa minuman). SC-H9 adalah manual cup sealer dengan dimensi 230x300x600 dengan kapasitas 300-400cup/hr.atribut:
- Dimensions (mm): 230x300x600
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Power (W): 370
- Capacity (cup/hour): 300-400
- Hippo Vacuum Sealer (Vacuum Machine)atribut:
- Pump efficiency: -80Kpa
- Vacuuming speed: 7L/min
- Vacuuming method: Nozzle
- Voltage: 100-240V 50/60 Hz
- Seal width: 5 mm/0.19 in
- Seal length: 300 mm/11.8 in
- Sealing time: 1-9 sec
- Vacuuming time: Max. 60 sec
- Power Consumption: 200W
- Dimensions: 394x266x175.3mm
- ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)Deskripsi:-Vacuum and seal with one-touch operation simply by pressing a button.-The nozzle absorbs the air in the bag strongly.-The pump interior is cleaned through water absorption.-The nozzle and water collection tank are detachable and easy to clean.atribut:
- Permissible Degree of Vacuum (kPa): 80
- Water Discharge Time (cc): Approx 20 seconds/200
- Maximum Water Absorption (cc): 200
- Available Temperature (°С): 5 to 60
- Thickness (µm): 75
- GETRA Mesin Vacuum Sealeratribut:
- Additional: Packing speed 1-3 cycle/minute
- WIRAPAX Continuous SealerDeskripsi:Continuous Sealer merupakan barang yang tidak lagi asing bagi yang memiliki home industri atau bisnis rumahan. Alat tersebut melakukan proses pembungkusan yang berukuran kecil dengan mengunakan sistem pengendali suhu. Selain itu alat ini akan merekatkan kemasan plastik sekaligus dilengkapi dengan kode produksi serta kode kadaluarsa (expire date).Continuous Sealer with Gas Blower SF150G bergaransi resmi 1 tahun dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Continuous Sealer with Gas Blower SF150G ini bertnaga daya listrik 750 watt. Memiliki Sealing Film Thickness 0.02-0.08 mm dan hasil sealer selebar 12 mm serta mesin ini memiliki bobot mesin 39 kg.
- GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)atribut:
- Height (mm): 85
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Phase: 1
- XANDER Mesin Press Plastik (Vacuum Sealer)atribut:
- Voltage (V/Hz): 230/50
- AS ONE Poly Bag For Vacuum Sealeratribut:
- Material: PE (Polyethylene)
- Thickness (mm): 0.05
- WIRAPAX Foot SealerDeskripsi:Foot sealer merupakan alat yang dimanfaatkan untuk melakukan pengemasan produk dengan menggunakan pijakan kaki. Bagi yang belum mengetahui, mesin tersebut bisa digunakan untuk berbagai bahan sama seperti mesin vacuum sealer. Bahan plastik yang paling utama digunakan memiliki material dasar PVC, PE, PP, dan PET.Selain itu bisa juga digunakan untuk alumunium foil, copper foil, tin foil, dan campuran dari polystyrene. Memanfaatkan mesin pengemas jenis pedal ini, akan lebih memudahkan Anda saat pengoperasian hingga selesai.Foot Sealer PFS-350 ini memiliki hasil sealer sepanjang 350 mm dan selebar 5 mm dan proses pemanasan 0-2.5 detik serta memiliki berat 19 kg. Foot Sealer bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Kami juga mempunyai mesin kemasan lain seperti : Hand Sealer dan Vacuum Sealer yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda.
Daftar Harga alat kemasan Terbaru January 2026
| WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga | Rp769.900 |
| Kenmaster Mesin Press Plastik | Rp379.900 |
| Crown Horeca Manual Cup Sealer | Rp949.900 |
| Hippo Vacuum Sealer (Vacuum Machine) | Rp12.999.900 |
| ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum) | Rp1.199.900 |
| GETRA Mesin Vacuum Sealer | Rp10.999.900 |
| WIRAPAX Continuous Sealer | Rp1.799.900 |
| GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine) | Rp229.900 |
| GETRA Mesin Press Gelas Plastik | Rp849.900 |
| XANDER Mesin Press Plastik (Vacuum Sealer) | Rp259.900 |
Data diperbarui pada 23/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P102038499-1.jpg)
/dgP102854484-4.jpg)


/itP103471677-1.jpg)

/goP103451600-1.jpg)

/P101544342-1.jpg)